Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC10/15/2502WP Brückengleichrichter KBPC 200V 25A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79355
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2502WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Geeignet für Printmontage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
270 A
I(FSM) 60Hz:
300 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KBPC10/15/2502WP
U(RRM):
200 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,44*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,54*
1 Tag
146
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,74*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 4,07*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.