| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S79059 Herst.-Nr.: B40C5000A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 150 A | I(FSM) 60Hz: | 165 A | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | B40C5000A | U(RRM): | 80 V | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 80 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 5 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SIL-4 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000147081, Diotec, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,91* | € 2,47* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|