Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchtefühler 1 St. HYTEMOD-I2C Messbereich: 0 - 100% rF (Ø x L) 12mm x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79001
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     HYTEMOD-I2C
EAN/GTIN:
     4016138488494
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Innovativer Feuchte-/Temperaturfühler mit digitaler I²C Bus Schnittstelle und Spannungsausgang 0 - 5 V für Anschluss an Microcontroller, PCs oder Regler. Über den als Zubehör lieferbaren USB-Adapter Best.-Nr. 50 20 07 kann der Fühler direkt am PC betrieben werden.
Hinweise:
Das Modul ist auch für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Typ:
HYTEMOD-I2C
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Max. Stromaufnahme:
3 mA
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 12 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
RJ11
Ausgänge:
Analog + I2C
Produkt-Art:
Feuchtefühler
Messbereich (max.):
100 % rF
Messbereich (min.):
0 % rF
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, B + B Thermo-Technik, feuchtefühler, feuchtefühler mit analogausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 113,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 114,40*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,60*
€ 211,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
USB-I2C-KAB
ab € 74,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.