Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PLS-031A-3PPI Schwimmerschalter 140 V/AC, 200 V/DC 1A 1 Schließer IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78045
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PLS-031A-3PPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
pic schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter aus Polypropylen für vertikalen Einbau. Geeignet für Lebensmittelkontakt. Inkl. Dichtung und Montagemutter.
Features:
Kleine Bauform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
43 mm
Farbe:
weiß
Kabellänge:
30.00 cm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
24 mm
Typ:
PLS-031A-3PPI
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Material:
Polypropylen
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
140 + 200 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Gewinde-Maß:
M8
Schaltstellung:
1 Schließer
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip67, PIC, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 14,06*
1 Tag
319
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 28,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.