Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72220S300K101 S20K30 Scheiben-Varistor 47V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77826
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72220S300K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
varistor 38v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
B72220S300K101
Typ:
S20K30
Varistor-Spannung:
47 V
V/AC max.:
30 V
V/DC max.:
38 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Weitere Suchbegriffe: TDK, S20K30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,89*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.