Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B62152A1X1 B62152A1X1 Ferrit-Ringkern Doppelloch Kabel-Ø (max.) 3.4mm (L x B x H) 14.5 x 8.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77133
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B62152A1X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Vorwiegend für Breitbandübertrager bis zu hohen Frequenzen. Anwendungsbeispiele: Werkstoff N für tiefere Frequenzen sowie für Anwendungen in der Impulstechnik.
Weitere Informationen:
Höhe:
14.5 mm
Länge:
14.5 mm
Breite:
8.5 mm
Kabel-Ø (max.):
3.4 mm
Gewicht:
4 g
Typ:
B62152A1X1
A L:
330 nH
Besonderheiten:
Doppelloch
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Weitere Suchbegriffe: TDK, 212-0588
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.