Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B62152A1X1 B62152A1X1 Ferrit-Ringkern Doppelloch Kabel-Ø (max.) 3.4 mm (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 14.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500455-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B62152A1X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
TDK B62152A1X1 B62152A1X1 Ferrit-Ringkern Doppelloch Kabel-Ø (max.) 3.4 mm (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 14.5 mm 1 St.

Doppelloch-Kern Typ B62152

Vorwiegend für Breitbandübertrager bis zu hohen Frequenzen. Anwendungsbeispiele: Werkstoff N für tiefere Frequenzen sowie für Anwendungen in der Impulstechnik.

Technische Daten:
AL-Wert: 330 nH · Gewicht: 4 g · Induktivität-Besonderheiten: Doppelloch · Kabel-Ø (max.): 3.4 mm · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm

Weitere Informationen:
AL-Wert:
330 nH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.5 x 8.5 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
14.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Kabel-Ø-Bereich:
3.4 mm (max)
Marke:
TDK
Induktivität-Besonderheiten:
Doppelloch
Typ (Hersteller-Typ):
B62152A1X1
Kabel-Ø (max.):
3.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B62152A1X1, 212-0588
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
414
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,77*
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.