Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS1110B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.18 N/mm 2 N/mm 12 V/DC 1.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75587
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS1110B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161262222
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
elektromagnet ziehend
Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.
Hinweise:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.1 W
Höhe:
10 mm
Länge:
22 mm
Breite:
11 mm
Kabellänge:
0.19 m
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
10 g
Typ:
ITS-LS1110B-Z-12VDC
Nenn-Hub:
1.5 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
ziehend
Endkraft:
2 N/mm
Anfangskraft:
0.18 N/mm
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 12,26*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,28*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 26,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 127,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.