Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Pendelekektrode 1 St. ELEKT-PEND (L x B x H) 84 x 84 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75555
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     ELEKT-PEND
EAN/GTIN:
     4016138489385
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Fünffach-Pendelelektrode (Edelstahlgewicht mit Seil 200 cm) und Anschlusskabel 3 m zur Messung an tiefen Behältern wie z.B. Regenwasserzisternen.
Features:
Betriebsspannung über RJ12-Anschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Kabellänge:
3.00 m
Typ:
ELEKT-PEND
Temperaturbereich:
+2 - +80 °C °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
+2 °C
Anschluss:
RJ12
Produkt-Art:
Pendelekektrode
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, B + B Thermo-Technik, pendelelektrode, niveauregelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 124,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 124,38*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 222,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.