Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPM-170 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 5V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75249
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     IPM-170
EAN/GTIN:
     4016138557039
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Universelles Radarsensormodul mit innovativer Technik, ideal für Bewegungsmelder. Optimierter LCO-Oszillator mit geringer Stromaufnahme und sehr kompakten Abmessungen. Getrennte Sende- und Empfangsantenne für maximale Empfindlichkeit.
Anwendungsbereiche: Geschwindigkeitsmessung, Alarm- und Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Typ:
IPM-170
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Erfassungswinkel vertikal:
70 °
Sende-Frequenz (min.):
24.000 GHz
Sende-Frequenz (max.):
24.250 GHz
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannungsbereich:
5 V (max)
Erfassungswinkel horizontal:
70 °
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, radarsensormodul, radar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 30,26*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,69*
€ 58,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.