Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik DRMOD-I2C-PD0B5 Drucksensor 1 St. 0 kPa, 0 mbar bis 50 kPa, 500 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75248
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     DRMOD-I2C-PD0B5
EAN/GTIN:
     4016138557077
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Universelles Drucksensormodul mit digitaler I2C und analoger Schnittstelle 0 - 5 V. Temperaturkompensiert und kalibriert, hohe Messgenauigkeit, umweltresistent und langzeitstabil. Ausgangssignal kalibriert. Anwendungsgebiete: Klimatechnik, Gebäudeautomation, KFZ-Elektronik.
Lieferumfang:
· Anwendungsbeispiele.
Hinweise:
Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
DRMOD-I2C-PD0B5
Betriebsstrom:
5 mA
Messbereich (Druck) (max.):
50 + 500 mbar
Messbereich (Druck) (min.):
0 + 0 mbar
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 15 V/DC
Produkt-Art:
Drucksensor
Ausführung:
Differenzdruck + Piezoresistiv
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0-50 kpa, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, B + B Thermo-Technik, druckmodul, drucksensormodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 150,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 150,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.