Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 100 N 24 V/DC 3.8W ITS-MS-3025-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75232
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MS-3025-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.8 W
Ø:
30 mm
Länge:
25 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
103 g
Durchmesser:
30 mm
Typ:
ITS-MS-3025-24VDC
Haltekraft:
100 N
Einschaltdauer:
100 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,89*
€ 52,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,77*
€ 52,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.