| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S75120 Herst.-Nr.: DRMOD-I2C-R6B EAN/GTIN: 4016138557176 |
| |
|
| | |
| Universelles Drucksensormodul mit digitaler I2C und analoger Schnittstelle 0 - 5 V. Temperaturkompensiert und kalibriert, hohe Messgenauigkeit, umweltresistent und langzeitstabil. Ausgangssignal kalibriert. Anwendungsgebiete: Klimatechnik, Gebäudeautomation, KFZ-Elektronik. Lieferumfang: · Anwendungsbeispiele. Hinweise: Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet. Weitere Informationen: | | Typ: | DRMOD-I2C-R6B | Betriebsstrom: | 5 mA | Messbereich (Druck) (max.): | 6 bar | Messbereich (Druck) (min.): | 0 bar | Betriebsspannung max.: | 15 V/DC | Betriebsspannung min.: | 6 V/DC | Betriebsspannungsbereich: | 6 - 15 V/DC | Produkt-Art: | Drucksensor | Ausführung: | Relativdruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,83* | € 134,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,46* | € 134,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,99* | € 234,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|