Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRSED Relaissockel Passend für Serie (Relais): Crydom Serie ED (L x B x H) 71 x 15.5 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74370
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRSED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
crydom relaissockel
relaissockel

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Relais.
Hinweise:
Zulassung: UL.
Weitere Informationen:
Höhe:
49.5 mm
Länge:
71 mm
Breite:
15.5 mm
Typ:
DRSED
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Passend für Marke:
Crydom
Passend für Serie:
Crydom Serie ED
Produkt-Art:
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 740-1368, relaiszubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 21,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 25,04*
1 Tag
177
1
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 25,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.