| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S73516 Herst.-Nr.: HS151DR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Kühlkörper wurde mit modernster Thermal-Analyse-Software konstruiert. Für Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse, mit DIN-Hutschienenmontage-Klammer. Weitere Informationen: | | Höhe: | 106.5 mm | Länge: | 81 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 45 mm | Typ: | HS151DR | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 1.5 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000816352, Crydom, 701-8837 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,14* | € 90,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,94* | € 90,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|