Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Schalterbaustein 286-895 Passend für Modell (Relais): 280-609, 280-619, Wago 280-763 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73165
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-895
EAN/GTIN:
     4045454399801
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Umschalter, 1-polig mit Wechselschalter, grau.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Typ:
286-895
Gewicht:
20.9 g
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C °C
Gehäusefarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Passend für Marke:
Wago
Passend für Modell:
Wago 280-609 + Wago 280-619 + Wago 280-763
Passend für Serie:
Wago Serie 280
Produkt-Art:
Schalterbaustein
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, wago kontakttechnik installationsrelais, diodenmodul, WAGO, relaiszubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 17,88*
€ 19,99*
15
€ 5,95*
ab € 18,21201*
€ 20,25201*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 19,19*
€ 21,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,48*
€ 22,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.