Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steckmodul mit RC-Glied 99.02.0.230.09 Passend für Modell (Relais): 90.03, Finder 60.13.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72920
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.0.230.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zum Vermeiden von Induktionsspannungs-Spitzen. Dimensioniert für Typ 60.13.8.230.0040 (Best.-Nr. 50 29 24).
Hinweise:
Zulassungen: cULus, GOST.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
99.02.0.230.09
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Betriebsspannung min.:
110 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
110 - 240 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit RC-Glied
Passend für Marke:
Finder
Passend für Modell:
Finder 90.03 + Finder 60.13.8.230.0040
Passend für Serie:
Finder Serie 90 + Finder Serie 60
Produkt-Art:
Steckmodul
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, relaissockel finder, relaissockel, Finder, 623-9721
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 2,97*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,99*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,02*
10
€ 5,46*
ab € 2,329*
€ 3,119*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.