Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-35M 50X22 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5mm x 22mm N35 1.185 T (max) Grenztemperatur (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-S72863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.
Features:
Extrem stark
Vielseitig einsetzbar
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Länge:
22 mm
Remanenz:
1.21 T
Durchmesser:
5 mm
Typ:
N-35 M 50X22
Material:
N35
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.185 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, stabmagnete rund, N-35 M 50X22, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.