Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

503676 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 12 x 6mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
2 mm
Breite:
12 mm
Remanenz:
1.19 T
Typ:
503676
Material:
N38SH
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
150 °C
Remanenz (typ.):
1.19 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet rechteckig, stab magnet, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.