Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba HMA-3027z.001-12VDC,100% Hubmagnet ziehend 0.2 N 36 N 12 V/DC 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72488
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830037
EAN/GTIN:
     4064161262864
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v
elektromagnet ziehend
Bügelmagnete mit arretierender Funktion. Die Bewegungsrichtung des Tauchkerns wird durch die Polrichtung der Ansteuerung bestimmt. Im zugseitig eingefahrenen Zustand hält der Kern unbestromt. Die Ausfahrbewegung wird durch eine Druck- bzw. Rückholfeder unterstützt. Flexibel in der Anwendung da die Hubbewegung einseitig anschlagfrei ist und nur durch die Baugröße limitiert wird. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer. Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Ideal für preissensible industrielle Anwendungen wie z.B. stromsparende Verriegelungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
29.5 mm
Länge:
69.3 mm
Breite:
30.2 mm
Kabellänge:
21.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
235 g
Typ:
HMA-3027z.001-12VDC,100%
Nenn-Hub:
20 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Selbsthaltekraft:
10 N
Ausführung:
ziehend
Endkraft:
36 N
Anfangskraft:
0.2 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet tremba, Tremba, HMA-3027z001-12VDC, 100%, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 52,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,52*
€ 52,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 126,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.