| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S724161 Herst.-Nr.: sen-color EAN/GTIN: 4250236813172 |
| |
|
| | |
| Farbsensor / Colorimeter Mit diesem Modul ist es möglich die Zusammensetzung (Rot-, Grün– und Blauanteil) von Farben zu bestimmen Das Modul gibt auf seinen Ausgängen ein Signal aus, welches in seiner Frequenz in der Relation mit der Intensität der gemessenen Farbe gesetzt ist Dieses Signal kann von Mikrokontrollern (mit Echtzeittimern) in einen Farbwert umgewandelt werden TCS3200 Chip Inkl. 4 weißen LEDs zur Ausleuchtung der Messung Features: Mit diesem Modul ist es möglich die Zusammensetzung (Rot-, Grün– und Blauanteil) von Farben zu bestimmen. Lieferumfang: 1x Sensormodul Weitere Informationen: | | Tiefe: | 37 mm | Höhe: | 19 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 37 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für: | Arduino |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,78* | € 11,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,75* | € 11,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,46* | € 23,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,76* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|