Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2R-2-12V Printrelais 12 V/DC 5A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72062
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Printrelais, monostabil neutral. Bewährtes Relais mit Zulassungen: VDE, UL und CSA.
Weitere Informationen:
Höhe:
25.5 mm
Länge:
29 mm
Breite:
13 mm
Ansprechzeit (Details):
15 ms
Engineering Part No:
G2R212DC
Engineering Series No:
G2R212DC
Leistungsaufnahme:
530 mW
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
2 Wechsler
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Abfallzeit:
5 ms
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechzeit:
15 ms
Schaltspannung (max.):
125 + 380 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, 02050000151293, Omron, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,96*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 12,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.