| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71943 Herst.-Nr.: 1-1393239-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, Verkaufsautomaten, Interfacemodule. Hinweise: Zulassungen: VDE, UL, CSA, BEAB. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.7 mm | Länge: | 29 mm | Breite: | 12.7 mm | Typ: | RT114730 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 12 A | Nennspannung (Details): | 230 V/AC | Max. Schaltleistung: | 3000 VA | Ansteuerart: | monostabil, 1 Spule | Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): | 10 mm | Nennspannung Spule: | 230 V/AC | Ansprechspannung (min.): | 172.5 V/AC | Widerstand (Spule): | 32500 Ω | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi 90/10 | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE Connectivity, RT114730, 680-3688, tyco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 8,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 9,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,00* | € 10,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,54* | € 11,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|