Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/372 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 10 VA 833mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71452
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/372
EAN/GTIN:
     4016138435191
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va

Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC
833 mA
10 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 VA
Höhe:
36 mm
Länge:
51 mm
Breite:
43 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
285 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Typ:
85/372
Ausgangsstrom:
833 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 21,58*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,59*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 31,44*
€ 43,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.