Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/372 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 10 VA 833mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163308
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/372
EAN/GTIN:
     4016138435191
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va
Weiss Elektrotechnik 85/372 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 10 VA 833mA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
833 mA
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 833 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 43 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 85/372
Länge (Tiefe): 51 mm
Gewicht: 285 g
Produkt-Art: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 10 VA
Hersteller-Nr.: 85/372
EAN: 4016138435191
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 6, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 8 - 11
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/372, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 21,59*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 21,60*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 43,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.