Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/425 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 50 VA 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71334
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/425
EAN/GTIN:
     4016138441475
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo

Features:
1 x 230 V
1 x 24 V/AC
2.08 A
50 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 VA
Höhe:
62.5 mm
Länge:
70 mm
Breite:
59 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1080 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Typ:
85/425
Ausgangsstrom:
2.08 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,36*
€ 32,69*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 32,70*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 62,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.