Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/425 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 50 VA 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165294
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/425
EAN/GTIN:
     4016138441475
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/425 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 50 VA 2.08A

1 x 230 V
1 x 24 V/AC
2.08 A
50 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 24 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 24 V/AC
Ausgangsstrom: 2.08 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 59 mm
Höhe: 62.5 mm
Typ: 85/425
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 50 VA
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 1080 g
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 85/425
EAN: 4016138441475
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/425, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,36*
€ 32,69*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 32,70*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 62,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.