Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/382 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 16 VA 1333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71139
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/382
EAN/GTIN:
     4016138435306
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo

Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC
1333 mA
16 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
16 VA
Höhe:
40.5 mm
Länge:
57 mm
Breite:
48 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
410 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Typ:
85/382
Ausgangsstrom:
1333 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 22,90*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,91*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 39,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.