Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/382 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 16 VA 1333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163520
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/382
EAN/GTIN:
     4016138435306
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/382 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 16 VA 1333mA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
1333 mA
16 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 1333 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 48 mm
Höhe: 40.5 mm
Typ: 85/382
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 410 g
Länge (Tiefe): 57 mm
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 16 VA
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 85/382
EAN: 4016138435306
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 9 - 13
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/382, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 22,90*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,91*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 28,33*
€ 39,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.