Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S709421 Herst.-Nr.: 166143 EAN/GTIN: 4023103198227 |
| |
|
| | |
| Ersatzkopf in Dreiecksform für das EasyWring & Clean und Turbo Wischmop-Set. Der Mopkopf aus einer einzigartigen Kombination von Mikrofaser und roten Kraftfasern ist ideal für die feuchte Reinigung. Die weichen Microfasern sind enorm saugfähig und entfernen mühelos selbst fetthaltigen und eingetrockneten Schmutz. Die roten Kraftfasern nehmen Krümel und Partikel mühelos in einem Wisch auf. Der 2in1 Wischkopf eignet sich für alle Oberflächen und kann bei bis zu 60° Grad gewaschen werden. Features: Passend für Vileda Turbo Easy Wring & Clean Wischmop und Vileda Easy Wring & Clean Wischmop Waschbar bis 60° C Geeignet für alle Oberflächen Lieferumfang: 2x Ersatzkopf. Hinweise: 100% Microfaser Polyester. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ersatzaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop vileda, microfasermopp, Vileda, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,64* | € 18,96* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,70* | € 19,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,49* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|