Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112248 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/2" 35 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69755
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112248
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen
Außengewinde:
1/2"
Betriebs-Medium:
Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Innengewinde:
1/2"
Betriebsdruck (max.):
35 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 8,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,41*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,42*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 10,52*
€ 14,13*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.