Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86502248 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86502248
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112248
EAN/GTIN:
     4067201166283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G 1/2 A
A1:
G 1/2 A1
C:
65 mm
D:
40 mm
Ø E:
15 mm
Ø F:
30 mm
G:
85 mm
SW:
25 mm
H:
9,5 mm
H1:
9,5 mm
Gewicht:
212 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 8,34*
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,41*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,42*
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 10,52*
€ 14,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.