Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung E27 230V 60W mit Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138033731
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Mit Klemmbefestigung, allseitig dreh- und schwenkbar, deshalb universelle Befestigungsmöglichkeiten. Mit Keramik-Fassung E27 und 1 m Anschlussleitung (Eurostecker).
Hinweise:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Kabellänge:
1.00 m
Besonderheiten:
mit Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung kunststoff, fassung, Clip, E27 Partylampe, E-27 Partylampe, E-27 Partylamp, E27 Partylamp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,43*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 39,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.