Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F4T5/BLB-EI UV-Röhre G5 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F4T5/BLB-EI
EAN/GTIN:
     4016138074260
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G5
Sockel G5
UV Lampe
UV-Röhre
UV-Röhre passend für den effektvollen Einsatz mit UV-aktiven Materialien in Discotheken und Partykellern.
Features:
4 W
136 mm
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Länge:
136 mm
Sockel:
G5
Bauform:
Röhrenform
Wellenlänge:
134 nm
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g5 4w, uv lampe, 4015655012793, Schwarzlicht, UV-Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 18,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.