Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-B250D Brückengleichrichter DIL-4 600V 1A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690861
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
40 A
I(FSM) 60Hz:
44 A
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-B250D
U(RRM):
600 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DIL-4
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, TC-B250D, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
208
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.