| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690581 Herst.-Nr.: T5421 EAN/GTIN: 5013969950649 |
| |
|
| | |
| Dreifach befestigte Stahlverbinder für eine extreme Zugfestigkeit – geklebt, verzahnt, vercrimpt. 10 Meter 100 % splitterfreie Kabeleinziehstangen. 4 Biegsamkeitsstufen für Arbeiten im Überkopf. und Unterflurbereich, in engen Winkeln und in verstopften Durchgängen. Hoch widerstandsfähige, vernickelte ‘MIGHTY. FIX’ Stahlverbinder – Zugfestigkeit von über 275 kg. Mit super flexiblem, reibungsarmen Spira. FLEX Einziehstab - für schwer zugänglichen oder verwinkelten Zugang. Lieferumfang: 2 x 1m Einziehstangen 7 mm Ø · 7 x 1m Einziehstangen 6 mm Ø · Einziehstange SpiraFlex 4 mm Ø · Flexibler Führungskopf · Haken · Flachkopf · Gewölbter Kopf · Ring · Adapter für Stecker und Kupplung · Drehbarer Kopf. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | weiß + gelb + rot | Durchmesser: | 7 mm | Herstellerfarbe: | Weiß + Gelb + Rot | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, c.k kabeleinziehband, kabeleinziehband, kabeleinziehband 10m, CK, MightyRod PRO, Kabelstange, Kabeleinziehstange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,60* | € 78,64* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 61,89* | € 78,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 62,08* | € 78,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,48* | € 82,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,16* | € 83,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|