| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S689082 Herst.-Nr.: 1632823 EAN/GTIN: 0095969205832 |
| |
|
| | |
| Das 5748 Maxi Universal Adapter Kit enthält jeweils 2 Stück (insgesamt 41 Stück): BNC-Stecker, BNC-Buchse, TNC-Stecker, TNC-Buchse, SMA-Stecker, SMA-Buchse, N-Typ-Stecker, N-Typ-Buchse, UHF-Stecker, UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, Mini-UHF-Buchse, F-Typ-Stecker, F-Typ-Buchse, Cinch-Stecker, Cinch-Buchse, sechs Zwischenkupplungen, ein doppelter Bananenstecker, eine doppelte Bananenbuchse und ein Sampler. Features:
BuchsenØ
Lieferumfang: 2 BNC Male 2 BNC Female 2 TNC Male 2 TNC Female 2 SMA Male 2 SMA Female 2 N-Type Male 2 N-Type Female 2 UHF Male 2 UHF Female 2 Mini UHF Male 2 Mini UHF Female 2 F Type Male 2 F Type Female 2 RCA Male 2 RCA Female 6 intermediate Couplers 1 Double Banana Plug 1 Double Banana Jack 1 Sampler Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Prüfspitzen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Laborsteckverbinder, Prüfspitze, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, Adapter UHF, UHF Adapter, adapter bnc pomona, laborsteckverbinder, Pomona Electronics, 5748, federkontakt, federprüfspitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,07* | € 485,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 421,87* | € 485,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 478,74* | € 625,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 423,07* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|