Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586613 TC-V7477X-203 Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7mm TO-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S688921
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Typ:
TC-V7477X-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lötstifte + mit Lochung
Wärmewiderstand R(th):
11 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V7477X-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,15*
2 Tage
51
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,17*
7 Tage
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.