Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586608 TC-V7466W-203 Strangkühlkörper 8.2 K/W (L x B x H) 25.4 x 45 x 11.94mm T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S688761
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.94 mm
Länge:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Typ:
TC-V7466W-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lötstifte
Wärmewiderstand R(th):
8.2 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V7466W-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,21*
2 Tage
666
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,22*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.