Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586620 TC-V8508D-203 Kühlkörper 16 K/W (L x B x H) 38.1 x 12.8 x 12.7mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S688571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für Gehäusebauform TO-220.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.8 mm
Typ:
TC-V8508D-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Besonderheiten:
Aufsteckbar
Wärmewiderstand R(th):
16 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V8508D-203
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,07*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.