Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586004 TC-0603SAJE024KIT203 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0603 0.1W 5% 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S687711
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586004
EAN/GTIN:
     4016139314532
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände

Lieferumfang:
je Wert 100 Stück + 0 Ω, 10 Ω - 1 MΩ
Hinweise:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
TC-0603SAJE024KIT203
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
5 %
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,1 watt, widerstand, tru components widerstand, TRU COMPONENTS, TC-0603SAJE024KIT203, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 181,30*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 181,31*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 262,26*
€ 313,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,30*
€ 215,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,86*
€ 210,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 175,13*
€ 208,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,92*
€ 185,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,00*
€ 177,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,24*
€ 166,89
pro Packung
1 Packung enthält 12.100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.