Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-0603SAJE024KIT203 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0603 0.1W 5% 12100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171633
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586004
EAN/GTIN:
     4016139314532
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
TRU Components TC-0603SAJE024KIT203 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0603 0.1W 5% 12100St.

Kategorie: Dickschicht-Widerstand Sortiment
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand Sortiment
Industrieverpackung: Ja
Typ: TC-0603SAJE024KIT203
Inhalt: 12100 St.
Hersteller-Nr.: 1586004
EAN: 4016139314532
Durchgangsprüfung: 0 - 400 k?
Phasendrehrichtung: 100 - 690 V
Widerstandsmessung: 0 - 1999 ?
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: je Wert 100 Stück + 0 ?, 10 ? - 1 M?

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1586004, TC-0603SAJE024KIT203, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 181,44*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 181,46*
Lager 1039
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 262,04*
€ 316,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 316,02*
€ 376,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,98*
€ 361,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,58*
€ 336,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,52*
€ 329,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,04*
€ 311,83
pro Paket
1 Paket enthält 12.100 Stück (ab € 0,02166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.