Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 5280 Schalt- und Weichendecoder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S686531
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     5280
EAN/GTIN:
     4026602052809
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Der Decoder ist ein Multiprotokoll-Decoder für das DCC- und Märklin-Motorola-Format. Er ist als Weichendecoder für 4 Weichen mit Doppelspulen ausgelegt und steuert zusätzlich 2 Servos an. Er besitzt 4 Ausgangspaare, die auch für Sonderfunktionen konfiguriert werden können. So können diverse Lichteffekte erzeugt werden, wie Blinken für Baustellenbeleuchtung oder Reklame. An den Weichenausgängen erkennt der Decoder bei entsprechender Konfiguration die Stellung von Weichen mit Endlagenabschaltung und meldet diese Stellung per RailCom zurück.
Weitere Informationen:
Länge:
106 mm
Breite:
70 mm
Anzahl Ausgänge:
4 x
Herst.-Teilenr.:
5280
Einstellbare Effekte:
Blinken + Dimmen + Zufallssteuerung + Signale
Decoder-Hersteller:
Viessmann
Decoder-Ausführung:
Baustein
Digital-Format:
DCC + MM
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Max. Motorstrom:
300 mA
RailCom-Unterstützung:
Ja
Strom an den Schaltausgängen (max.):
5000 mA
Adressen-Bereich:
1 - 1020/2040
Produkt-Art:
Schalt- und Weichendecoder
Weitere Suchbegriffe: 04026602052809, Viessmann Modelltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,04*
€ 58,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 58,98*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 56,02*
€ 70,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.