Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-V5359-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 6 mm, 3.5mm Innen-Durchmesser: 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
6 x 3,1 x 2,2
Typ:
TC-V5359-203
Innen-Ø:
3.1 mm
Außen-Ø:
6 + 3.5 mm
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V5359-203, isolierbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.