Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586580 TC-V5229W-203 Strangkühlkörper 12.5 K/W (L x B x H) 25 x 32 x 20mm TO-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683671
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586580
EAN/GTIN:
     4064161298016
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
32 mm
Typ:
TC-V5229W-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Besonderheiten:
mit Lötstifte
Wärmewiderstand R(th):
12.5 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 2050004950786, TRU COMPONENTS, TC-V5229W-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
158
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.