Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586587 TC-V5512W-203 Strangkühlkörper 5 K/W (L x B x H) 15 x 70 x 25mm TOP-3, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683641
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586587
EAN/GTIN:
     4064161298023
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Typ:
TC-V5512W-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TOP-3 + TO-220
Wärmewiderstand R(th):
5 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 02050004950854, 2050004950854, TRU COMPONENTS, TC-V5512W-203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,46*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,60*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 8,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.