Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586578 TC-V5220L-203 Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586578
EAN/GTIN:
     4064161297996
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
kühlkörper 8k/w
strangkühlkörper
Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
32 mm
Typ:
TC-V5220L-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Besonderheiten:
ohne Lötstifte
Wärmewiderstand R(th):
8 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 2050004950762, TRU COMPONENTS, TC-V5220L-203, kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.