| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S683441 Herst.-Nr.: 1586577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kühlkörper für Transistoren mit Gehäusebauform TO-220. Hinweise: Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lochungen. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Länge: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 14 mm | Typ: | TC-V5074C-T-203 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 | Wärmewiderstand R(th): | 20 K/W | Produkt-Art: | U-Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V5074C-T-203, transistor-klammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,50* | € 0,84* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|