Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586574 TC-V4330K-203 Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 29 x 11.5 x 37.5mm KLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683411
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586574
EAN/GTIN:
     4064161297972
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
37.5 mm
Länge:
29 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.5 mm
Typ:
TC-V4330K-203
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
KLP
Wärmewiderstand R(th):
11 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 2050004950724, TRU COMPONENTS, TC-V4330K-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,83*
2 Tage
498
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,84*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,54*
€ 27,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.