Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586543 AR 16 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16 Präzisions-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683121
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20.32 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
AR 16 HZL-TT
Polzahl:
16
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
7.62 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-AR 16 HZL-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
1 Tag
520
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.